Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 200 ESD S2 W10 Gr.42 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400433996
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     1120042
EAN/GTIN:
     4043692219660
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 200 ESD - S2 - W10 - Gr.42, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, City Style women Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 85,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,66*
€ 85,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,21*
€ 85,51*
€ 4,90*
ab € 71,68*
€ 88,55*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,28*
€ 92,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,31*
€ 109,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,95*
€ 101,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,20*
€ 99,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,28*
€ 90,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.