Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 5405 XP ESD S3 W12 Gr.44 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004337562
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2091244
EAN/GTIN:
     4043692382968
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 5405 XP ESD - S3 - W12 - Gr.44, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgun
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 67,81*
€ 83,89*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 68,74*
€ 86,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 86,62*
18 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 80,76*
€ 88,18*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,40*
€ 88,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,51*
€ 105,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,86*
€ 95,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.