Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Damensandale CL GX 350 ESD S1 W10 Gr.38 white


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400431582
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4840038
EAN/GTIN:
     4043692159065
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CL GX 350 ESD - S1 - W10 - Gr.38, SRC, Damensandale, CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
white
Material:
CLEANLINE-Obermaterial: geruchs- und bakterienhemmend
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,88*
€ 80,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 82,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,72*
€ 82,52*
€ 4,90*
ab € 64,12*
€ 85,41*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,42*
€ 89,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,63*
€ 104,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,56*
€ 98,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,42*
€ 81,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.