Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh TX 460 ESD S2 W10 Gr.44 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40043144
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     8240044
EAN/GTIN:
     4043692003566
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 460 ESD - S2 - W10 - Gr.44, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,42*
€ 75,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,90*
€ 76,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 77,30*
€ 4,90*
ab € 63,85*
€ 79,69*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,20*
€ 82,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,68*
€ 98,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,05*
€ 96,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,34*
€ 89,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,20*
€ 81,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,59*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.