Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh XR DUO 737 XP HI HRO S3 W10 Gr.49 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004309093
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     6340049
EAN/GTIN:
     4043692430560
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
XR DUO 737 XP HI HRO - S3 - W10 - Gr.49, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, XR Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenve
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
black
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,46*
€ 98,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 98,94*
€ 4,90*
ab € 82,43*
€ 102,03*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,24*
€ 106,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 107,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,18*
€ 126,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,65*
€ 124,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,37*
€ 117,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,95*
€ 112,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,24*
€ 105,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.