Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh A 405 XP ESD S3 W10 Gr.46 black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004309001
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     1290046
EAN/GTIN:
     4043692440026
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
A 405 XP ESD - S3 - W10 - Gr.46, SRC, Halbschuh, weiches Rindleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
black
Material:
weiches Rindleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,53*
€ 82,59*
1
€ 4,90*
ab € 67,20*
€ 85,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,59*
€ 85,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 86,68*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,18*
€ 88,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,99*
€ 105,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,12*
€ 104,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,17*
€ 96,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,46*
€ 94,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.