Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh RUNNER 65 S1P W10 Gr.47 STONE GREY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004305754
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4970047
EAN/GTIN:
     4043692434339
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNER 65 - S1P - W10 - Gr.47, SRC, Halbschuh, LIGHT KNIT Obermaterial, SPORTY SOHLENSYSTEM, Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
STONE GREY
Material:
LIGHT KNIT Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,31*
€ 83,05*
1
€ 4,90*
ab € 68,47*
€ 85,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 86,56*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,37*
€ 88,66*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 88,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,18*
€ 104,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,99*
€ 97,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.