Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh Malocher 09 S1P W10 Gr.36 black, neon-yellow


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004301507
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     5090036
EAN/GTIN:
     4043692394275
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Malocher 09 S1P - W10 - Gr.36, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenver
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
black, neon-yellow
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,29*
€ 86,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 86,82*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,22*
€ 92,81*
26 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 76,96*
€ 93,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 93,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,36*
€ 101,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,92*
€ 99,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.