Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh C 1305 XP ESD S1P W10 Gr.36 anthrazit, black


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004286766
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2520036
EAN/GTIN:
     4043692375748
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
C 1305 XP ESD - S1P - W10 - Gr.36, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Kunststoffkappe, Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversor
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
anthrazit, black
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,77*
€ 87,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 88,39*
€ 4,90*
ab € 71,32*
€ 89,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,61*
€ 92,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 93,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,35*
€ 108,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,25*
€ 101,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.