Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 5255 XP BOA ESD S3 W10 Gr.45 black, neon-yellow


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004286603
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     7060045
EAN/GTIN:
     4043692371238
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
FLASH 5255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.45, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, BOA Fit-System, geeignet für die E
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
black, neon-yellow
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,41*
€ 93,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 93,90*
€ 4,90*
ab € 78,29*
€ 96,80*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,08*
€ 100,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 102,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,90*
€ 120,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,51*
€ 118,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,95*
€ 110,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,08*
€ 108,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.