Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh GTX 6205 XP S3 W10 Gr.48 black, anthrazit, neon-yellow


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004263443
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2770048
EAN/GTIN:
     4043692365046
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 6205 XP - S3 - W10 - Gr.48, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, Gore-Tex Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einla
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
black, anthrazit, neon-yellow
Material:
Cordura-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,50*
€ 104,73*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,24*
€ 107,37*
1
€ 4,90*
ab € 88,15*
€ 108,12*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 112,14*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 112,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,70*
€ 134,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,14*
€ 133,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,11*
€ 123,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,70*
€ 121,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,58*
€ 112,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.