Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 6205 XP ESD S3 W10 Gr.42 black, neon-yellow


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004263407
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2680042
EAN/GTIN:
     4043692364384
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 6205 XP ESD - S3 - W10 - Gr.42, SRC, Halbschuh, Cordura-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black, neon-yellow
Material:
Cordura-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,08*
€ 90,78*
1
€ 4,90*
ab € 72,54*
€ 90,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 91,10*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 94,35*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 78,31*
€ 94,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,73*
€ 111,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,50*
€ 101,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,31*
€ 93,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.