Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh GX 130 ESD S1 W10 Gr.38 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400425016
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4520038
EAN/GTIN:
     4043692141602
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 130 ESD - S1 - W10 - Gr.38, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,91*
€ 77,62*
1
€ 4,90*
ab € 62,86*
€ 79,35*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 61,73*
€ 79,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 80,21*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,63*
€ 82,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,52*
€ 97,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.