Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh GX 120 ESD S2 W10 Gr.38 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400425009
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4510038
EAN/GTIN:
     4043692141510
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GX 120 ESD - S2 - W10 - Gr.38, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, Sporty-Light Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,26*
€ 77,41*
1
€ 4,90*
ab € 63,35*
€ 79,16*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,09*
€ 79,44*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,87*
€ 79,84*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 67,66*
€ 82,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,13*
€ 96,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,39*
€ 89,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 4,00*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.