Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh CX 46 ESD S1 W10 Gr.42 grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004238305
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3730042
EAN/GTIN:
     4043692344911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CX 46 ESD - S1 - W10 - Gr.42, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, City Style women Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Damenmodell
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
grey
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 84,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,59*
€ 84,59*
€ 4,90*
ab € 70,52*
€ 86,85*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,18*
€ 90,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,58*
€ 91,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,40*
€ 107,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,43*
€ 106,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,43*
€ 98,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.