Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh FLASH 2005 XP ESD S1P W10 Gr.43 black, grey


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004237735
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4320043
EAN/GTIN:
     4043692345147
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FLASH 2005 XP ESD - S1P - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, Mesh-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, grey
Material:
Mesh-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,31*
€ 86,32*
1
€ 4,90*
ab € 71,15*
€ 86,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 87,02*
Lager 281
4
1
€ 5,50*
ab € 75,68*
€ 90,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 91,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,18*
€ 107,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,68*
€ 106,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,21*
€ 100,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,86*
€ 98,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
43200-40
ab € 69,11*
Sonstiges
Atlas
43200-44
ab € 68,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.