Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh ALU-TEC 565 XP ESD S3 W10 Gr.44 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400422657
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3430044
EAN/GTIN:
     4043692101156
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 565 XP ESD - S3 - W10 - Gr.44, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für di
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 63,18*
€ 76,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,42*
€ 76,14*
€ 4,80*
ab € 63,91*
€ 76,48*
€ 4,90*
ab € 65,53*
€ 79,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,04*
€ 83,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,13*
€ 98,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,29*
€ 97,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,07*
€ 90,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,04*
€ 83,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,59*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,60*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,91*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.