Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 9645 XP BOA ESD S3 W10 Gr.43 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004134565
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     6260043
EAN/GTIN:
     4043692288673
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 9645 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, BOA Fit-System, geeignet für die
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 74,91*
€ 92,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,53*
€ 93,04*
1
€ 4,90*
ab € 78,49*
€ 97,69*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 98,02*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 83,80*
€ 101,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,78*
€ 121,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,80*
€ 99,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
62612-42
ab € 74,67*
Sonstiges
Atlas
62612-44
ab € 74,85*
Sonstiges
Atlas
62612-45
ab € 74,51*
Sonstiges
Atlas
62612-46
ab € 74,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.