Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 605 XP ESD S3 W10 Gr.44 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004131689
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4930044
EAN/GTIN:
     4043692275765
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 605 XP ESD - S3 - W10 - Gr.44, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black, royal blue
Material:
SOFT-Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,85*
€ 80,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,22*
€ 82,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,52*
€ 82,45*
€ 4,90*
ab € 68,00*
€ 85,20*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,90*
€ 87,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,98*
€ 104,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,52*
€ 102,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,77*
€ 96,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,25*
€ 94,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,90*
€ 86,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49300-38
ab € 64,91*
Sonstiges
Atlas
49300-39
ab € 64,56*
Sonstiges
Atlas
49300-40
ab € 65,05*
Sonstiges
Atlas
49300-41
ab € 64,70*
Sonstiges
Atlas
49300-42
ab € 64,63*
Sonstiges
Atlas
49300-43
ab € 64,67*
Sonstiges
Atlas
49300-45
ab € 64,90*
Sonstiges
Atlas
49300-46
ab € 64,41*
Sonstiges
Atlas
49300-47
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.