Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 60 ESD S2 W10 Gr.43 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004131656
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4650043
EAN/GTIN:
     4043692275390
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 60 ESD - S2 - W10 - Gr.43, SRC, Halbschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
black, royal blue
Material:
SOFT-Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,96*
€ 78,98*
Lager 281
10
1
€ 5,50*
ab € 66,71*
€ 80,57*
1
€ 4,90*
ab € 64,95*
€ 80,94*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 64,09*
€ 81,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,55*
€ 81,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,57*
€ 95,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,71*
€ 94,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,94*
€ 87,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 66,71* pro Schild)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
46500-36
ab € 63,24*
Sonstiges
Atlas
46500-41
ab € 63,36*
Sonstiges
Atlas
46500-42
ab € 63,49*
Sonstiges
Atlas
46500-45
ab € 63,32*
Sonstiges
Atlas
46512-41
ab € 63,01*
Sonstiges
Atlas
46512-42
ab € 62,96*
Sonstiges
Atlas
46512-43
ab € 63,00*
Sonstiges
Atlas
46512-45
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.