Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshochschuh SL 80 ESD S2 W10 Gr.40 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004131639
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4470040
EAN/GTIN:
     4043692274058
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 80 ESD - S2 - W10 - Gr.40, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
black, royal blue
Material:
SOFT-Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345 S2
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S2
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel w10 gr. 40, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel;
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,54*
€ 81,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,53*
€ 83,16*
Lager 281
2
1
€ 5,50*
ab € 69,24*
€ 85,48*
1
€ 4,90*
ab € 67,71*
€ 85,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 86,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,48*
€ 101,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,69*
€ 94,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,39*
€ 92,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,24*
€ 82,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
44700-37
ab € 65,11*
Sonstiges
Atlas
44700-38
ab € 64,92*
Sonstiges
Atlas
44700-39
ab € 64,55*
Sonstiges
Atlas
44700-41
ab € 64,86*
Sonstiges
Atlas
44700-42
ab € 64,69*
Sonstiges
Atlas
44700-43
ab € 65,00*
Sonstiges
Atlas
44700-44
ab € 64,75*
Sonstiges
Atlas
44700-45
ab € 64,82*
Sonstiges
Atlas
44700-46
ab € 64,68*
Sonstiges
Atlas
44700-48
ab € 64,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.