Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 205 XP ESD S1P W10 Gr.44 black, neon-green


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004127194
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2980044
EAN/GTIN:
     4043692265803
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 205 XP ESD - S1P - W10 - Gr.44, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für d
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black, neon-green
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,33*
€ 79,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,58*
€ 80,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,01*
€ 83,44*
€ 4,90*
ab € 67,22*
€ 83,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,00*
€ 86,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,52*
€ 102,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,60*
€ 101,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,83*
€ 92,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,00*
€ 85,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,99*
Zubehör
Atlas
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.