Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Halbschuh SL 205 XP ESD S1P W10 Gr.38 black, neon-green


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4004127188
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     2980038
EAN/GTIN:
     4043692265742
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 205 XP ESD - S1P - W10 - Gr.38, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für d
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
black, neon-green
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 EN ISO 20345 S1P
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 64,40*
€ 79,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,54*
€ 80,95*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,04*
€ 83,74*
1
€ 4,90*
ab € 67,52*
€ 83,80*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,83*
€ 86,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,81*
€ 103,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,27*
€ 102,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,77*
€ 96,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,21*
€ 93,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
92000-38
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-38
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99100-38
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
99200-38
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-38
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.