Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale ALU-TEC 360 ESD S1 W10 Gr.44 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400410623
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3100044
EAN/GTIN:
     4043692024271
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 360 ESD - S1 - W10 - Gr.44, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,47*
€ 72,98*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,91*
€ 73,80*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,96*
€ 74,09*
€ 4,90*
ab € 60,52*
€ 76,27*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,05*
€ 79,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,15*
€ 94,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,05*
€ 77,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.