Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale ALU-TEC 360 ESD S1 W10 Gr.42 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400410621
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     3100042
EAN/GTIN:
     4043692024257
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ALU-TEC 360 ESD - S1 - W10 - Gr.42, SRC, Sandale, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
black, royal blue
Material:
SportLine-Obermaterial
Norm:
EN ISO 20345 S1
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S1
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,73*
€ 73,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,59*
€ 73,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 74,25*
€ 4,90*
ab € 60,57*
€ 76,42*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,71*
€ 79,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,71*
€ 77,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,89*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.