Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 9252 Gr.37 schwarz Leder OB FO A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270879
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9252-37
EAN/GTIN:
     4042035921925
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen klappbar, verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Decksohle Leder
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,60*
€ 45,85*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,89*
€ 46,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,49*
€ 48,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,91*
€ 51,12*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,40*
€ 54,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,53*
€ 54,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,79*
€ 49,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.