Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 4040 Gr.39 weiß Leder OB FO A SRC ESD CE EN ISO 20347:2012 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270720
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4040-39
EAN/GTIN:
     4042035978332
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
CE EN ISO 20347:2012
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 42,35*
€ 55,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,48*
€ 61,61*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,71*
€ 62,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,42*
€ 64,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,21*
€ 70,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,06*
€ 73,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4045-39
ab € 41,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.