Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 9150 Gr.38 marine Leder OB FO A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270082
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9150-38
EAN/GTIN:
     4042035966339
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Decksohle Leder
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
marine
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,98*
€ 49,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,61*
€ 50,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,50*
€ 54,87*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,50*
€ 51,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 36,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.