Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 32370 Gr.36 weiß Mikrofaser O1 SRA ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400269442
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     32370-36
EAN/GTIN:
     4042035948847
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Gummizug, dekontaminierbar. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Slipper
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: fest eingearbeitetes Fußbett
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O1 SRA ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,53*
€ 56,29*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,31*
€ 62,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,29*
€ 65,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,61*
€ 60,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,53*
€ 50,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.