| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4002375911 Herst.-Nr.: 87208-38 EAN/GTIN: 5902666470805 |
| |
|
| | |
| Fersenriemen feststehend · verstellbar
Weitere technische Eigenschaften: · Einlegesohle: integrierte Einlegesohle · Geschlecht: Damen / Herren · Innenfutter: Innenfutter aus Gewebe · Laufsohlenmaterial: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle · Schuhform: Sandale · Verschluss: Klettverschluss Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Farbe: | weiß | Material: | Glattleder | Norm: | EN ISO 20347 | Schutzklasse: | OB SRC E A FO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,11* | € 50,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,04* | € 51,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|