Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 7131860 Gr.46 schwarz/neongelb S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344995
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131860-46
EAN/GTIN:
     4042035746337
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
ESD-Sicherheitsschuhe
Ristbereich mit Schnürung. Reflektorstreifen. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
· Geschlecht: Damen/Herren
· Schuhform: Halbschuh
· Durchtrittschutz: Metallfreie Durchtrittsicherheit
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/neongelb
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, abeba esd-sicherheitsschuh, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 46, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,03*
€ 74,14*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,41*
€ 82,22*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.