Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 7131056 Gr.36 schwarz S1 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344929
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131056-36
EAN/GTIN:
     4042035750679
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch. Reflektorstreifen. Klimaklasse I. Ristbereich mit Schnürung. Sohlenerhöhung möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
· Geschlecht: Damen/Herren
· Schuhform: Halbschuh
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder mit Air-Mesh Textileinsätzen
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 49,40*
€ 66,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,87*
€ 74,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,48*
€ 82,56*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,65*
€ 87,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,01*
€ 82,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.