Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 5010858 Gr.41 schwarz S3 SRC ESD A E P CI FO EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344811
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5010858-41
EAN/GTIN:
     4042035738134
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Antistatik-Schuhe
Antistatisch.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Durchtrittsicherheit Metallfreie Durchtrittsicherheit· Einlegesohle antibakterielle Einlegesohle· Geschlecht Damen / Herren· Innenfutter Innenfutter aus Glattleder· Laufsohlenmaterial Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle· Schuhform Halbschuh· Verschluss Doppelklettverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD A E P CI FO
Ausführung:
antistatisch
Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, abeba halbschuh s3 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,59*
€ 86,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.