Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 87021 Gr.41 weiß Leder OB SRC E A FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344581
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     87021-41
EAN/GTIN:
     5902666469816
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe
Fersenriemen feststehend · verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit Schnalle
· Einlegesohle: integrierte Einlegesohle
· Geschlecht: Damen / Herren
· Innenfutter: Innenfutter aus Gewebe
· Laufsohlenmaterial: Rutschhemmende PU/PU-Laufsohle
· Schuhform: Clog
· Verschluss: Schnallenverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC E A FO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 39,65*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,17*
€ 41,09*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 30,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.