Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7329 Gr.37 weiß gestricktes Textil OB A FO E SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344551
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7329-37
EAN/GTIN:
     4042035753663
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch. Sanitized behandelt. Fersenriemen feststehend, verstellbar. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
· Schuhform: Clog
· Geschlecht: Damen/Herren
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO E SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,57*
€ 46,33*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,83*
€ 51,45*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,75*
€ 54,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,09*
€ 50,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.