Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 37328 Gr.36 anthrazit gestricktes Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344502
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37328-36
EAN/GTIN:
     4042035753250
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar. Klimaklasse I. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
· Schuhform: Clog
· Geschlecht: Damen/Herren
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
anthrazit
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO E SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 5,95*
ab € 35,28*
€ 46,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,14*
€ 47,92*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,08*
€ 53,28*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,02*
€ 55,65*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,92*
€ 57,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,32*
€ 56,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,64*
€ 51,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,16*
€ 50,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 36,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.