Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 37326 Gr.47 hellblau gestricktes Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002344499
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     37326-47
EAN/GTIN:
     4042035753427
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar. Klimaklasse I. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
· Schuhform: Clog
· Geschlecht: Damen/Herren
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
hellblau
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO E SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,27*
€ 46,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,93*
€ 48,09*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,20*
€ 53,40*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.