Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 2120 Gr.41 weiß Mikrofaser SB A E SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400234089
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2120-41
EAN/GTIN:
     4042035919885
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglich

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420)
· Zwischensohle: Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB A E FO SRC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 49,49*
€ 62,87*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,00*
€ 62,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 62,93*
10 Tage
3
€ 5,95*
ab € 54,85*
€ 69,24*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,39*
€ 70,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,23*
€ 80,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,39*
€ 67,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.