Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 7131058 Gr.41 weiß S1 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002305664
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131058-41
EAN/GTIN:
     4042035750488
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Klimaklasse I. Ristbereich mit Schnürung, Reflektorstreifen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
· Geschlecht: Damen/Herren
· Schuhform: Halbschuh
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder mit Air-Mesh Textileinsätzen
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,23*
€ 81,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,30*
€ 90,07*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,77*
€ 97,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,23*
€ 74,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.