| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4002303881 Herst.-Nr.: 37329-48 EAN/GTIN: 4042035752994 |
| |
|
| | |
| Fersenriemen feststehend, verstellbar. Klimaklasse I. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: DGUV 112-191 · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) · Schuhform: Clog · Geschlecht: Damen/Herren · Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | weiß | Material: | gestricktes Textil | Norm: | EN ISO 20347 | Schutzklasse: | OB A FO E SRC ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog mit fersenriemen 48, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,35* | € 41,91* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,12* | € 47,77* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 40,13* | € 52,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,29* | € 52,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 42,00* | € 55,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|