Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 711132 Gr.42 weiß Leder O2 SRC FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002277639
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711132-42
EAN/GTIN:
     4042035767721
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Slipper
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 SRC FO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,91*
€ 66,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,24*
€ 66,46*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,50*
€ 68,07*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 51,64*
€ 71,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 73,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,91*
€ 70,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 52,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.