Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 711133 Gr.38 weiß Leder O2 SRC FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002277278
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711133-38
EAN/GTIN:
     4042035767622
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, Reflektorstreifen, ORTHOstat Sohle möglich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 SRC FO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,18*
€ 73,50*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 55,83*
€ 77,08*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 62,59*
€ 81,85*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,18*
€ 66,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.