Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 711027 Gr.35 schwarz Mikrofaser S2 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002277108
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711027-35
EAN/GTIN:
     4042035772138
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich, Sohlenerhöhung möglich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,88*
€ 65,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,53*
€ 66,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 72,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,53*
€ 74,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,41*
€ 75,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,77*
€ 86,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,50*
€ 81,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,53*
€ 68,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.