Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 711135 Gr.48 schwarz Leder OB SRC FO EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002276761
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711135-48
EAN/GTIN:
     4042035769343
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
Herrenclogs
Kletthalbschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Verschluss: Klettverschluss
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC FO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,33*
€ 66,50*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,15*
€ 73,69*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,50*
€ 79,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,74*
€ 74,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.