Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7131135 Gr.38 schwarz Leder OB SRC FO ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002276723
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131135-38
EAN/GTIN:
     4042035759993
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Verschluss: Klettverschluss
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC FO ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 45,82*
€ 60,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,35*
€ 68,70*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,26*
€ 76,07*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,80*
€ 80,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,56*
€ 76,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,57*
€ 74,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.