Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7131030 Gr.37 weiß Leder SB SRC ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002276555
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131030-37
EAN/GTIN:
     4042035762528
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Verschluss: Klettverschluss
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB SRC ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,76*
€ 71,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,49*
€ 73,34*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,05*
€ 79,48*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,70*
€ 85,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,21*
€ 77,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.