| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4002262581 Herst.-Nr.: 31772-48 EAN/GTIN: 4042035779946 |
| |
|
| | |
| Sanitized behandelt. Klimaklasse I. Ristbereich mit Schnürung. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Soft-PU · Schuhform: Halbschuh · Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 · Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle · Geschlecht: Damen/Herren · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) Weitere Informationen: | | Größe: | 48 | Farbe: | weiß | Material: | gestricktes Textil | Norm: | EN ISO 20345 | Schutzklasse: | S2 SRC ESD | Ausführung: | DGUV 112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, abeba esd schuhe weiß, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 54,63* | € 72,35* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,51* | € 81,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 69,86* | € 90,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|