Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 1628 Gr.42 schwarz Textil S3 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002262413
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1628-42
EAN/GTIN:
     4042035781024
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch · Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich · Wasserabweisend · Schnürsenkel Wechselset verfügbar (Art. 370118)

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
· Durchtrittschutz: Metallfreie Durchtrittsicherheit
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,27*
€ 76,87*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 77,24*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,24*
€ 79,13*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,91*
€ 87,68*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,24*
€ 72,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.