Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 31773 Gr.42 blau S2 SRC ESD EN20345 gestricktes Textil ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002261982
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31773-42
EAN/GTIN:
     4042035772510
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt. Klimaklasse I. Ristbereich mit Schnürung. ORTHOstat Sohle möglich. Schutz vor Spritzwasser

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Soft-PU
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
blau
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 62,51*
€ 77,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,58*
€ 77,46*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,43*
€ 77,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,77*
€ 77,48*
€ 4,90*
ab € 53,84*
€ 84,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,48*
€ 92,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,36*
€ 88,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,35*
€ 82,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,04*
€ 80,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.