Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Hausschuhe
>
Pantoletten
>
ESD-Clogs
>
Artikel
Berufssandale 4085 Gr.37 schwarz Leder OB FO A SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-400222332
Hersteller:
Abeba
Herst.-Nr.:
4085-37
EAN/GTIN:
4042035977007
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
2 verstellbare Ristriemen. Klimaklasse I
Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Sandale
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Klettverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Fußschutz
>
Sandale (Berufsschuh)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeits-Sandalen
,
Arbeitssandalen
,
Berufs-Sandalen
,
Berufssandalen
,
Damen-Sandalen
,
Damensandale
,
Damensandalen
,
ESD-Clogs
,
ESD-Sandalen
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Herren-Sandalen
,
Herrensandale
,
Herrensandalen
,
Kletthalbschuhe
,
Klettschuhe
,
Antirutsch-Clogs
,
Clogs
,
Pantoletten
,
Sandalen
,
abeba clog schwarz größe 37
,
sandalen
,
abeba sandale
,
Berufssandale/-clog
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 36,66*
€ 49,21*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,94*
€ 54,75*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,12*
€ 56,08*
Lager 239
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,99*
€ 62,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,08*
€ 66,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,32*
€ 65,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,53*
€ 62,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paar
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABEBA Sandale weiß ESD - 37 ESD-Berufsschuhe Nature
Abeba
4080-37
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen